品番 : EA976CB-77
品名 : [EA976CB-1A用] キャスター
カタログ訂正
26/08/21 誤:ストッパー付、正:ストッパー無(No.57 9025)
仕様
| ねじサイズ | M10×14mm | 車輪サイズ | φ50×48.9㎜ |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 50kg | 材質 | スチール、ナイロン、ポリウレタン |
| 重量 | 116g | ||
| EA976CB-1A(キャスター付作業台)用キャスター | |||
| ストッパーなし | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/30 00:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1626ページ 1982ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976CB-77 [EA976CB-1A用] キャスター |
| EA976CB-78 [EA976CB-1A用] キャスター(ストッパー付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976CB-1A : 1200x600x 900mm キャスター付作業台 |
ウェブカタログ画像
拡大
