品番 : EA976CB-80
品名 : [EA976CB-2・-3用] キャスター(ストッパー付)
仕様
| ねじサイズ | M8×7mm | 車輪サイズ | φ50×48.9㎜ |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 50kg | 材質 | スチール、ナイロン、ポリウレタン |
| 重量 | 118g | ||
| EA976CB-2・-3(キャスター付パーテーション)用キャスター | |||
| ストッパー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/10 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1625ページ 2002ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976CB-79 [EA976CB-2・-3用] キャスター |
| EA976CB-80 [EA976CB-2・-3用] キャスター(ストッパー付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976CB-2 : 955x250x1638mm キャスター付パーテーション(中空/クリア |
| 本体 | EA976CB-3 : 955x250x1638mm キャスター付パーテーション(横目/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
