詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976CB-86

品名 : 30角用 L型ブラケット(2つ穴)

仕様

仕様 30角Uポール用(2つ穴タイプ) サイズ 25×45×14mm
厚さ 4mm 取付穴径 M4
材質 スチール(三価ホワイト) 重量 25g
取付ローター(別売:EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
ポール同士の連結、天板の取付に
追加説明
カタログ価格

405 (税抜)/ 446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/06 19:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1625ページ
バリエーション一覧
EA976CB-85 30角用 L型ブラケット(1つ穴)
EA976CB-86 30角用 L型ブラケット(2つ穴)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によって、サイズが異なります。\n本商品は「86:2つ穴タイプ」です。
  • L:25㎜   L2:15㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top