詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976GA-62

品名 : φ25x750mm/ 288mm [ウォールラック用]パイプ

仕様

材質 パイプ:ステンレス巻鋼管、
ブラケット:スチール
付属品 落下防止ストッパー、
パイプ取付ねじ
サイズ(mm) φ25×750 ブラケット奥行(mm) 288
追加説明
カタログ価格

5,050 (税抜)/ 5,555 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/29 03:50現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1338ページ
バリエーション一覧
EA976GA-61 φ25x600mm/ 288mm [ウォールラック用]パイプ
EA976GA-62 φ25x750mm/ 288mm [ウォールラック用]パイプ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top