品番 : EA976GA-62A
品名 : φ25x750mm/ 300mm [ウォールラック用]パイプ
仕様
サイズ(mm) | φ25×750 | ブラケット奥行(mm) | 300 |
---|---|---|---|
材質 | パイプ:ステンレス巻鋼管 ブラケット:スチール |
耐荷重 | 25kg/本 |
付属品 | 落下防止ストッパー、パイプ取付ねじ | 用途 | 壁面のシステム収納 |
仕上げ | パイプ:研磨仕上 ブラケット:白色焼付塗装 |
||
棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。 | |||
水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/16 11:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
バリエーション一覧 |
---|
EA976GA-61A φ25x600mm/ 300mm [ウォールラック用]パイプ |
EA976GA-62A φ25x750mm/ 300mm [ウォールラック用]パイプ |
拡大