品番 : EA976GA-66
品名 : φ25x600mm/98.5mm [ウォールラック用]パイプ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | パイプ:ステンレス巻鋼管、 ブラケット:スチール |
付属品 | 落下防止ストッパー、 パイプ取付ねじ |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | φ25×600 | ブラケット奥行(mm) | 98.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 13:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA976GA-66 φ25x600mm/98.5mm [ウォールラック用]パイプ |
EA976GA-67 φ25x750mm/98.5mm [ウォールラック用]パイプ |