品番 : EA976GB-1
品名 : 860x13x2.7mm 棚柱(4本)
仕様
サイズ | 長さ:860mm 幅:13mm 厚み:2.7mm |
耐荷重 | 50kg (棚板1枚あたり) |
---|---|---|---|
材質 | アルミ(アルマイト仕上げ) | カラー | シルバー |
厚さ2.7mmの為、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが可能です。 | |||
アルミ製の為、カット切断も容易に行なうことが出来ます。 | |||
20mm間隔で棚板調整が可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 11:53現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1408ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA976GB-2 : [EA976GB-1用] 棚受(4個) |
オプション | EA976GB-3 : [EA976GB-1用] エンドストッパー(4個) |