詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976GB-6

品名 : 900mm 棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製)

仕様

長さ(mm) 900 幅(mm) 15
厚み(mm) 0.8 耐荷重(kg) 30(棚板1枚あたり)
※棚板900×600mm以下、棚柱4本・棚受4個使用の場合
材質 棚柱:ステンレスSUS430
棚受:ステンレスSUS304
キャップ・ラバー:エラストマー
付属品 ステンレス皿木ねじ(3.1×32)
ステンレス棚柱4本、棚受12個、取付ビス24本のセット品
棚の位置を15mmピッチで調整できます。
押し入れ、クローゼット、下駄箱などの空間を活かせます。
追加説明
カタログ価格

2,970 円(税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/20 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1338ページ
バリエーション一覧
EA976GB-6 900mm 棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製)
EA976GB-7 1820mm 棚柱・棚受・ビスセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • L:900mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top