品番 : EA979AD-2
品名 : φ 8x2.0mm クッションシール(丸型/100粒)
仕様
| 用途 | 家具、扉のクッション・防振防音・すべり止め・キズ防止などに | 径 | φ8mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2mm | 形状 | 丸型 |
| 材質 | ポリウレタン(PU) | カラー | 透明 |
| 入数 | 100個 | ||
| 透明で目立たず、粘着付きなので貼るだけで簡単に施工できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/28 02:35現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PACK | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979AD-1 φ 5x2.0mm クッションシール(丸型/100粒) |
| EA979AD-2 φ 8x2.0mm クッションシール(丸型/100粒) |
| EA979AD-3 φ10x2.0mm クッションシール(丸型/100粒) |
ウェブカタログ画像
拡大
