品番 : EA979BD-3
品名 : 700-1200mm 家具転倒防止ポール(2個)
地震の際に家具の転倒を防止する、伸縮タイプの家具転倒防止棒です
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SP-70W |
|---|---|---|---|
| 取付可能サイズ | 700~1200mm | 耐圧 | 150kg |
| 脚サイズ | 300×70mm | 材質 | スチール(塩化ビニル被覆鋼管)、ABS樹脂 |
| 重量 | 約1.5kg(1個あたり) | 入数 | 2本 |
| 地震の際に家具の転倒を防止する伸縮タイプの家具転倒防止棒です。 | |||
| H型構造なので、家具をしっかりと固定します。 | |||
| ジャッキ方式でしっかり家具と天井を固定します。 | |||
| 設置面には発泡ポリエチレンを使用しており、天井や家具に傷がつきにくく賃貸でも安心して使えます。 | |||
| 広い接地面と突っ張り棒で、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 | |||
| 工具不要で簡単取り付け | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,330 円(税抜)/ 9,163 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/08 08:54現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2345ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979BD-1 300- 450mm 家具転倒防止ポール(2個) |
| EA979BD-2 450- 700mm 家具転倒防止ポール(2個) |
| EA979BD-3 700-1200mm 家具転倒防止ポール(2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2本入
