詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979BR-90

品名 : 90kg サムロック(グレー/2個)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 47782
カラー グレー 粘着面サイズ 44.5×47.6mm
ベルト長さ 127mm ベルトの幅 19mm
対象物重量 90kgまで 重量 80g
材質 ファスナー:ABS樹脂
ベルト:ポリウレタン(芯材はポリエステル)
入数 2個
大型ファスナー2個1組
震度7相当対応
OA機器などを設置台に固定させて落下事故を最小限にとどめるファスナーです。
対象物に貼るだけのワンタッチ固定で工事不要
対象物を置いたまま取り付けできます。
取り付けは、OA機器とデスク
に粘着面を貼り付けてロックするだけです。
高強度のプラスチックとロック部によってしっかりと固定
バックル式でベルトの取り外しができるので固定後の対象物の移動も簡単
耐震マットでは固定が難しい脚付のプリンタなどにも使用できます。
平滑な面でお使いください。常に荷重がかかっている箇所には適しません。
追加説明
カタログ価格

3,730 (税抜)/ 4,103 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/16 16:06現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 2346ページ
バリエーション一覧
EA979BR-20 20kg サムロック(グレー/2個)
EA979BR-45 45kg サムロック(グレー/2個)
EA979BR-90 90kg サムロック(グレー/2個)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top