詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979CA-2

品名 : 100mm 台車用ストッパー(白/2個)

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 ES-100W
用途 台車の車輪止めに 車輪サイズ 100mm用
サイズ 134×23×70mm 使用可能床面 フローリング、カーペット、タイル、畳等
耐用年数 約8年 カラー 白
入数 2個 材質 本体:ペーパーボード(再生紙)、
すべり止め:ウレタンゴム
キャスターのズレ、動きをロックすることで走り出しを防ぎます。
台車など対象物の固定車輪2ヵ所に設置します。
保管時に便利なひも付きです。
屋内用
追加説明
カタログ価格

2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/08 14:55現在)

商品入数 2 販売単位 ST
カタログページ 1661ページ 2341ページ
バリエーション一覧
EA979CA-1 75mm 台車用ストッパー(白/2個)
EA979CA-2 100mm 台車用ストッパー(白/2個)
EA979CA-3 125mm 台車用ストッパー(白/2個)
EA979CA-4 150mm 台車用ストッパー(白/2個)
EA979CB-1 75mm 台車用ストッパー(黄・黒/2個)
EA979CB-2 100mm 台車用ストッパー(黄・黒/2個)
EA979CB-3 125mm 台車用ストッパー(黄・黒/2個)
EA979CB-4 150mm 台車用ストッパー(黄・黒/2個)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • キャスターを奥まで設置してください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top