品番 : EA979CD-1
品名 : 50x70x150mm 転倒防止金具(ホワイトボード用)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | KB-5014G |
|---|---|---|---|
| 取付脚高さ | 50~140mm | サイズ | L型プレート:50×70×150mm 引掛け金具:40×80×3.2(t)mm 底プレート:70×100mm |
| 材質 | 金具・プレート:スチール(焼付塗装) 緩衝材:ウレタンゴム 粘着剤:アクリル系 グリップナット:PP・スチール |
内寸 | 65mm(ホワイトボードの足を固定する箇所) |
| ネジ穴 | φ6mm | 耐荷重(目安) | 360kg/2個 |
| 対象物 | ホワイトボード | 耐用年数 | 約8~10年 |
| 入数 | 2個 | ||
| グリップナットで、ロック・解除が簡単な専用ブラケットです。 | |||
| ホワイトボードの走り出しや転倒を防止します。 | |||
| 65mm以下の足の太さのホワイトボードに使用可能です。 | |||
| ホワイトボードの脚の高さ50~140mmまで対応 | |||
| ホワイトボード側の金具裏面にはすべり止め加工で固着力アップ | |||
| 簡易パーテーションの転倒防止にも使用可能です。 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| ※ビスは付属しておりません。お客様自身でご用意ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2345ページ | ||||
