品番 : EA979CD-11
品名 : 40x40x120mm 転倒防止金具(T脚)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | UTT-010SV |
|---|---|---|---|
| 脚 | T脚 | 取付範囲(高さ) | 15~85mm |
| 耐荷重 | 約80kg/2個 | 取付対象 | 軽中重物ラック等 |
| サイズ | 金具:40×40×2(t)mm L型金具:40×40×120×2(t)mm |
材質 | 本体:ステンレス(SUS304) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:PP・スチール(表面処理:シルバーメッキ) |
| 重量 | 76g | 対象箇所 | 検査・分析機器・厨房機器 |
| 耐用年数 | 約8~10年 | 入数 | 2個 |
| グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ | |||
| 対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収 | |||
| 対象物の下の隙間に差し込んで設置することで、底板があまり目立ちません。 | |||
| 作業台等の上に乗っている対象物を粘着固定することで転倒を防止します。 | |||
| 対象物の高さに合わせて設置が可能です。 | |||
| 対象物側の粘着剤は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。 | |||
| 床面と装置の間に隙間がある場合、装置同士の隙間が狭い場合に | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2345ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979CD-11 40x40x120mm 転倒防止金具(T脚) |
| EA979CD-12 40x40x120mm 転倒防止金具(L脚) |
ウェブカタログ画像
拡大
