品番 : EA979CF-109
品名 : 900mm キャビネット用耐震ベルト(外付用)
仕様
メーカー | ティーエフサービス | 型番 | EG-90S |
---|---|---|---|
ベルト幅 | 25mm | 耐荷重 | 約100kg(1本当たり) |
材質 | 金具:スチール、 ベルト:ポリプロピレン、 粘着剤:アクリル系 |
対応サイズ | 内寸~900mm |
付属ビス | 4×13mm(ドリルビス) | ねじ穴径 | φ5mm |
外付取付 | |||
ビス止 | |||
ねじ付 | |||
ベルトをさっと気軽に装着しやすい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/12 00:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 2453ページ |