品番 : EA979CH-118
品名 : 1800mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | EGR5-18O |
|---|---|---|---|
| 対応サイズ | ~1800mm | 対応支柱 | Lアングル・Cチャンネル |
| 対応支柱外周 | ~320mm | ベルト幅 | 50mm |
| ベルト厚 | 1.3mm | 耐荷重 | 100kg/1本 |
| 材質 | バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン | 対象物 | スチールラック |
| 耐用年数 | 約8~10年 | カラー | 黒 |
| ベルト幅50mm仕様の為、重量物に対応(Lアングル、Cチャンネル用) | |||
| 倉庫や工場にある重量物ラックなどの落下防止・地震対策に | |||
| ペール缶、ドラム缶などの重量物の落下防止に | |||
| 支柱に巻き付ける設置方法 | |||
| ベルト巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止 | |||
| ベルト幅が広いため、大きな収容品も安定して押えられます。 | |||
| 震度7度相当対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/07/28 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1636ページ 2347ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979CH-109 900mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応) |
| EA979CH-112 1200mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応) |
| EA979CH-115 1500mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応) |
| EA979CH-118 1800mm スチール棚用耐震ベルト(重量物対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA979CH-112です。
