詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979CL-38

品名 : 120x50mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 IRT-1250-150
耐荷重 150kg 粘着面サイズ 120×50mm
取付範囲(mm) 横:85
縦:120
ジョイントプレートサイズ 150×17mm
厚み 2mm 材質 本体:ステンレス(SS304)
粘着部(VHB):アクリル系接着剤
重量 261g 付属品 袋ナット×2個
ボルト×1個
ワッシャー×3個
アルコールパッド×1枚
耐用年数 約8~10年 対象箇所 検査機器・業務用冷蔵庫
VHB(強粘着パッド)付きで、震度7相当の耐震性
サビに強く水回りの設置環境に適したステンレス製金具
クリーンルーム、研究施設、病院、品質管理室等の測定機や検査機器などに
壁面と対象物を粘着固定することで転倒を防止します。
壁からの距離に融通が利き、様々なシチュエーションの対応可能。
金具を回転させることで対象物と壁の距離を調整できます。
壁用
追加説明
カタログ価格

5,000 (税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/18 12:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2344ページ
バリエーション一覧
EA979CL-31 80x30mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
EA979CL-32 80x30mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
EA979CL-33 80x30mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
EA979CL-34 100x40mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
EA979CL-35 100x40mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
EA979CL-36 100x40mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
EA979CL-37 120x50mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
EA979CL-38 120x50mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
EA979CL-39 120x50mm 転倒防止可動式金具(ステンレス製/壁用
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top