詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979CL-7

品名 : 80x80x100mm 転倒防止金具(コーナー用)

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 CK1-016S
耐荷重(目安) 170kg以下 サイズ(mm)(W×D×H) 80×80×100
板厚 3mm 材質 本体:ステンレス(SUS304)
粘着:アクリル系粘着剤
重量 249g 色 シルバー
耐用年数 約8~10年 対象箇所 検査・分析機器・厨房機器
設置箇所 対角2箇所、前面2箇所、4箇所
テーブルラック棚の上に置いてある機器、プリンター、複合機等を固定する為の金具です。
強力粘着を使用しているため、穴を開けずに設置可能
前方2箇所、もしくは4箇所を留めることで、設置台からの落下を防ぐ
対象物や柱の角に沿わせて固定してください。
対象物に接する部分は粘着を使用しておらず、粘着を貼り付けられない箇所への設置に最適です。
震度7相当加振試験クリア
追加説明
カタログ価格

3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/08 10:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2344ページ
バリエーション一覧
EA979CL-6 50x50x 50mm 転倒防止金具(コーナー用)
EA979CL-7 80x80x100mm 転倒防止金具(コーナー用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top