品番 : EA979CM-3
品名 : 家具転倒防止ストラップ
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | EF-80G |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 仕様 | 強力粘着ゲル付バックル |
| 耐荷重(2本) | 約160kg | 粘着面サイズ | 72×67mm |
| ベルト長さ | 600mm | ベルト幅 | 25mm |
| ベルト厚み | 1.3mm | 材質 | バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル 補助シート:ポリエステルフィルム |
| カラー | クリーム | 入数 | 2個 |
| 対象物 | ロッカー、キャビネット | 耐用年数 | 約5~8年 |
| 付属品 | アルコールパッド2枚、補助シート2枚 | ||
| 強力粘着でOA機器や家電などをしっかりと固定し、転倒・落下を防止します。 | |||
| バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単です。 | |||
| オーディオなど段積みの固定にも対応 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 粘着ゲルは水洗いで繰り返し使用可能 ※粘着ゲルを繰り返しご使用の場合、耐荷重が低下する可能性があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 09:48現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2346ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979CM-1 家具転倒防止ストラップ |
| EA979CM-2 家具転倒防止ストラップ |
| EA979CM-3 家具転倒防止ストラップ |
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
