詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979CP-120

品名 : 1200mm スチール棚用耐震ベルト(両面テープ止

仕様

メーカー オーエッチ工業 型番 2NJ-RF12
対応サイズ ~1200mm 破断荷重 90kg
ベルト幅 25mm 厚み 1.3mm
取付金具サイズ 30(W)×15(D)×80(H)mm 材質 ナイロン
カラー ブルー 使用温度 -10~50℃
超強力両面テープでフックを貼り付けて取り付けるので、自由な位置に取り付けができます。
<使用上の注意>
・本商品は、地震時に棚の落下物の落下リスクを低減させますが、収納物の落下を100%防止するものではありません。
・収納物を固定、固縛、緊締、結束するものではありません。
・棚本体を固定するものではありません。
・両端は同じ高さに取り付けてくでさい。
・振動等で緩む場合があるので、締め直してください。
・角張ったものには使用しないでください。
・織り目がわからないほど毛羽立ったり融解しているもの、裁縫部に縫製糸の切断、割れなどがあるものは使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

2,180 (税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/07/06 00:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1636ページ 2346ページ
バリエーション一覧
EA979CP-90 900mm スチール棚用耐震ベルト(両面テープ止
EA979CP-120 1200mm スチール棚用耐震ベルト(両面テープ止
EA979CP-150 1500mm スチール棚用耐震ベルト(両面テープ止
EA979CP-180 1800mm スチール棚用耐震ベルト(両面テープ止
ウェブカタログ画像
  • 金具サイズ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top