品番 : EA979CS-13
品名 : 170x1320mm スチール棚用落下防止ネット(ロータイプ)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | RNL-15 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1320×170mm | 取付範囲 | 1400~1460mm |
| 色 | イエロー×グレー | 材質 | ネット:ポリエチレン ベルト:ポリプロピレン 面ファスナー:ナイロン |
| ベルト幅 | 25mm | ベルト厚 | 1.3mm |
| 網目 | 25mm | 対応支柱外周寸法 | 約120~210mm |
| 対象物 | スチールラック | 耐用年数 | 約8~10年 |
| 対応支柱タイプ | Lアングル・Cチャンネル | 適合支柱サイズ | C:30×30・40×40・45×45・50×50・55×45mm L:40×40・50×50・40×60mm |
| 棚間の狭いラックへの取り付けや、背の低い収容品の落下防止に。 | |||
| 面ファスナー仕様で支柱に巻き付けて取り付け、取り外しも簡単です。 | |||
| 収容品を取り出す際に、面ファスナーを緩めてネットを簡単にずらすことが可能です。 | |||
| 延長ベルト(別売:EA979CS-111)を使用すると、2本並んでいるラックの支柱にも取り付けることができます。 | |||
| 延長ベルト使用時、外周寸法は約240~340mmまで対応可能。 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/13 18:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1636ページ 2347ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA979CS-111 : 25x300mm スチール棚落下防止ネット延長ベルト(2本) |
