詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979CT-15

品名 : 1500mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 EGH-15FORGR
対応サイズ ~1500mm ベルト幅 25mm
ベルト厚 1.3mm フックサイズ 40×28×16mm
フック厚み 2mm 耐荷重 約100kg/1本
重量 95g カラー グレー
材質 ワンタッチバックル:樹脂(POM)
ベルト:ポリプロピレン
Fフック:スチール(表面処理/三価クロメート)
対象物 スチールラック
耐用年数 約8~10年 対応支柱タイプ Lアングル・Cチャンネル
両端フック型
倉庫や工場にあるラックなどの落下防止・地震対策に。
中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置
F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単
震度7相当加振試験クリア
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/21 12:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1636ページ 2347ページ
バリエーション一覧
EA979CT-9 900mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
EA979CT-12 1200mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
EA979CT-15 1500mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
EA979CT-18 1800mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA979CT-12です
  • ※画像はEA979CT-12です
  • ※画像は色違い商品です。
  • 対応支柱タイプ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top