品番 : EA979CV-23
品名 : 400-600mm 家具転倒防止ポール(ホワイト)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | E-4065W |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 取付範囲 | 400~600mm |
| カラー | ホワイト | 耐圧 | 200kg |
| 脚サイズ | 580×250mm | 材質 | 本体:ダンボール、ペーパーボード、紙管 固定テープ:紙 滑り止め:ウレタンゴム |
| サイズ | ベース:580×250×45mm 紙管:φ69×380mm |
重量 | 3.2kg |
| 対象物 | キャビネット・家具 | 耐用年数 | 約8~10年 |
| 震度6強相当対応 | |||
| 家具と天井の間に設置し空間を埋め、家具の転倒を防止 | |||
| 設置面を広くする事によって揺れ方向に関係なく安定し、天井側や家具側にかかる負担を軽減 | |||
| ベース面に滑り止めとしてウレタンゴムを使用し固着力アップ | |||
| 軽量の家具からオフィスの約200kgの書庫まで対応 | |||
| ダンボール・紙管を使用して、リサイクル性に重点を置いた商品です。 | |||
| ベースを横長タイプ(580×250mm)にすることにより、設置面が広く天井側や家具側にかかる負担を軽減します。 | |||
| 他社のポール式と違い、つっぱらせるものでなく、家具と天井との間に設置し空間を埋めるタイプです。一度紙管を合わせることで定期的な調節は必要ありません。 | |||
| 設置箇所の高さが上限に近い場合、1つ上のサイズをおすすめします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,000 円(税抜)/ 9,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/09 03:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2345ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
