詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979D-124

品名 : 30x30mm 粘着固定具(32-40型テレビ用/2セット)

仕様

メーカー 北川工業 型番 TF-TV-M
シリーズ キタリア 商品名 スーパータックフィット テレビ用
取付対象 32~40型テレビ用 材質 ベース:高剛性ABS樹脂
      ベルト:ポリエステル
      バックル:ポリアセタール
      金具:アルミ・鋼板 
      粘着部:スチレン系ポリマー
適応温度 -20~60℃ 耐震ゲルサイズ 30×30mm×4枚(テレビ台固定用)
ベースサイズ 63×88mm ベルトサイズ 長さ24~40cm調整可能(壁面とテレビとの距離)
入数 2セット
粘着マットによるテレビ台だけの固定では転倒防止が難しい32インチ以上の薄型大型テレビを地震から守ります。
テレビと壁面をネジ釘使わずキズつけることなく簡単に取り付けられます。
新開発の伸びるベルトが地震の応力を分散します。
ベルトは24~40cmの範囲で調整可能で、テレビの設置場所を問いません。(部屋の角置き・壁と平行置き)
付属品 テレビ背面との取付ネジ
プリンタ等OA機器にも使用可能。
追加説明
カタログ価格

5,000 (税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/03 02:50現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 2407ページ
バリエーション一覧
EA979D-124 30x30mm 粘着固定具(32-40型テレビ用/2セット)
EA979D-125 40x40mm 粘着固定具(50型テレビ用/2セット)
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top