品番 : EA979D-127
品名 : 63x88mm 転倒防止粘着固定具(パイプ用/2個)
仕様
| メーカー | 北川工業 | 型番 | TF-VCB-PK |
|---|---|---|---|
| シリーズ | キタリア | 商品名 | スーパータックフィット パイプ家具用 |
| ベースサイズ | 63×88mm | 目安安全重量 | 60kg以下 |
| 壁との隙間 | 14cm以内 | 材質 | ベース:高剛性ABS樹脂、 ベルト:ポリエステル、 粘着部:スチレン系ポリマー |
| 壁にベースを貼りつけ、パイプにベルトを巻きつけ、金具をベースに入れるだけの簡単取付。 | |||
| ねじ、釘を使用することなく取付、固定ができます。 | |||
| 壁からパイプ家具間の距離が14cmの範囲内で使用可能です。 | |||
| はがしても粘着残りがありません。 | |||
| 入数 | 2個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 10:42現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2344ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
