品番 : EA979D-172
品名 : 90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | TPB-7090GL |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(目安) | 360kg以下/2個 | ベースサイズ | 70×90mm |
| 取付範囲(壁面との隙間) | 800mm以内 | 取付対象 | 書庫、ロッカーなど |
| 材質 | プレート:スチール(表面処理:焼付塗装) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB アジャスター:POM |
サイズ | プレート:90×70×1.6(t)mm ベルト:25×1160×1.3(t)mm |
| 重量 | 190g | 色 | グレー |
| 耐用年数 | 約8~10年 | ||
| 書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。 | |||
| 天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用 | |||
| 震度6相当にも耐えます。 | |||
| 壁から最大800mm離れた場合まで固定可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 10:35現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2344ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979D-171 90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚) |
| EA979D-172 90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚) |
| EA979D-173 90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
