品番 : EA979D-181
品名 : 粘着固定具(冷蔵庫800L以下/2個)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | TPF-5075V |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 両端タイプ(粘着固定) | 耐荷重(目安) | 200kg/2個 |
| 取付対象 | 800L以下 | 対象物 | 冷蔵庫 |
| 材質 | プレート:スチール(表面処理/焼付塗装) ベルト:エチレンプロピレンジエンゴム 粘着:VHB(アクリル系粘着剤) 組ねじ:アルミ |
サイズ | プレート:75×50×1.6(t)mm ベルト:25×350×3(t)mm |
| 取付範囲 | 1つ目の穴:壁から100mmまで 2つ目の穴:壁から150mmまで |
耐用年数 | 約8~10年 |
| 付属品 | アルコールパッド2枚、予備ワッシャー1枚 | 入数 | 2個 |
| 壁に穴をあけずに設置可能 | |||
| 冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に | |||
| 壁と冷蔵庫をしっかり固定し転倒を防止します。 | |||
| ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し、壁に加わる力を軽減させます。 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| ※耐荷重(目安)は2本で約200kg(※1本あたり約100kg)です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/01 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2346ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979D-181 粘着固定具(冷蔵庫800L以下/2個) |
| EA979D-182 粘着固定具(冷蔵庫500L以下/2個) |
