品番 : EA979D-45A
品名 : 100x100x5mm 粘着マット(転倒防止/1枚)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ECT-10051 |
---|---|---|---|
材質 | スチレン系ポリマー | ||
テレビ・パソコン・AV機器などの転倒・落下防止に。 | |||
きれいにはがせるので接着面を痛めません。 | |||
水洗いで繰り返し使用可能。 | |||
サイズ | 100(W)×100(D)×5(H)mm | 耐荷重(1枚あたり) | 100kg |
入数は1枚入りです。 | |||
耐震度 | 7(使用条件により異なります。) | ||
1kgに対して1cm2を目安にカットして下さい。 | |||
はがす時はゆっくり回転させながらはがして下さい。水をつけるとはがしやすくなります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/29 09:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2449ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA979D-42A 25x 25x5mm 粘着マット(転倒防止/4枚) |
EA979D-43A 40x 40x5mm 粘着マット(転倒防止/4枚) |
EA979D-44A 50x 50x5mm 粘着マット(転倒防止/4枚) |
EA979D-45A 100x100x5mm 粘着マット(転倒防止/1枚) |