品番 : EA979DH-11
品名 : 49x29x10mm ウェッジシム(ハード/2個)
仕様
サイズ(mm) | 49×29×10 | 仕様 | ハード |
---|---|---|---|
入数 | 2枚 | カラー | ブラック |
頑丈で耐久性があり、900kgまで支えられます。 | |||
積み重ね可能 | |||
両面にギザがあるため、滑りません |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/12 19:09現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 2450ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA979DH-11 49x29x10mm ウェッジシム(ハード/2個) |
EA979DH-1 49x29x10mm ウェッジシム(ハード/30個) |
EA979DH-12 49x29x10mm ウェッジシム(ソフト/2個) |
EA979DH-2 49x29x10mm ウェッジシム(ソフト/30個) |
拡大