詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DH-44

品名 : 80x 40x10mm レベルスペーサーセット(4枚)

仕様

サイズ(mm) 80×40×10(T) 入数 4枚
材質 再生PP
L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。
固定に便利な5ミリ穴有り。
ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。
工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
追加説明
カタログ価格

205 (税抜)/ 226 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/09/18 21:46現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 0038ページ 2343ページ
バリエーション一覧
EA979DH-41 80x 40x 2mm レベルスペーサーセット(16枚)
EA979DH-42 80x 40x 3mm レベルスペーサーセット(10枚)
EA979DH-43 80x 40x 5mm レベルスペーサーセット(6枚)
EA979DH-44 80x 40x10mm レベルスペーサーセット(4枚)
EA979DH-45 80x 40x15mm レベルスペーサーセット(2枚)
EA979DH-46 80x 40x20mm レベルスペーサーセット(2枚)
ウェブカタログ画像
※4枚入
※画像はEA979DH-43です
  • ※4枚入\n※画像はEA979DH-43です
  • 入数4枚\n商品の厚みは10mmです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top