詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DX-7

品名 : 60x700mm カグスベールプロ(2枚)

仕様

幅 60mm 長さ 700mm
厚み 13mm 重量 1.6kg
使用荷重 200kg(2本使用時) 材質 フッ素樹脂(茶色部)+特殊ゴム(黒色部)
置敷きタイプ(家具の下に敷き、使用します。)
引っ越しや模様替え、大掃除の際、タンスなどの重量家具の移動が簡単にできます。
カーペットなど床面にやさしいフッ素樹脂製。
1パック2枚入り
追加説明
カタログ価格

12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 21:54現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 2099ページ
バリエーション一覧
EA979DX-7 60x700mm カグスベールプロ(2枚)
EA979DX-9 80x900mm カグスベールプロ(2枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top