詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979J-1A

品名 : 20mmx1.0m シールブラシ(コパイバオイル)

仕様

防虫対策 ブラシ素材に天然忌避剤
(コパイバオイル)を含浸
忌避率 80.9%
効果期間 約8ヶ月 材質 ブラシ:PP
フレーム:PVC
長さ 1m 毛丈 20mm
ブラシ径 0.3mm 全高 59mm
付属品 エンドキャップ、ビス4個
ブラシによる侵入防止効果と植物精油「コパイバオイル」の忌避効果で、ドア下部の隙間からの虫の侵入を未然に防ぎ、優れた防虫効果を発揮します。
追加説明
カタログ価格

12,900 (税抜)/ 14,190 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/16 05:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1439ページ

代替品

EA979KA-1B
  • 品番

    EA979KA-1B

  • コメント

    忌避剤は含まれていません。

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top