品番 : EA979K-23
品名 : 41.0x910mm ドアシール(アルミフレーム/シルバー)[DUCK]
すき間を塞ぎ、風や埃をシャットアウト
仕様
| サイズ | 41.3×910mm | 厚さ | 5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム、ゴム | カラー | シルバー |
| ねじ止めタイプ(ねじ7本付属) | |||
| 910mmまでのほとんどのドアにフィットします。 | |||
| お好みのサイズに合わせてカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/14 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1450ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979K-22 41.0x910mm ドアシール(アルミフレーム/ホワイト)[DUCK] |
| EA979K-23 41.0x910mm ドアシール(アルミフレーム/シルバー)[DUCK] |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
