品番 : EA979KB-1A
品名 : 40mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)
仕様
材質 | PP | 色 | 黄 |
---|---|---|---|
長さ | 1m | 毛丈 | 40mm |
全高 | 60mm | ブラシ径 | 0.2mm |
取付 | ビス穴加工や接着が必要です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,570 円(税抜)/ 6,127 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/03 02:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1439ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA979KB-1A 40mmx1.0m シールブラシ(PP/黄) |
EA979KB-1B 40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) |
EA979KB-5A 40mmx5.0m シールブラシ(PP/黄) |
EA979KB-5B 40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒) |