品番 : EA979LC-50
品名 : 25mmx0.5m シールブラシ(PBT/青)
仕様
| 材質 | PBT | 色 | 青 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 500mm | 毛丈 | 25mm |
| 全高 | 60mm | ブラシ径 | 0.2mm |
| 取付 | ビス穴加工が必要です。 | 重量 | 100g |
| ご使用上の注意 | ・シャッターの隙間対策には使用しないでください。 ・製品取付工程にてブラシ寸法をカットする場合には、カット面にバリが生じます。ケガの原因になる可能性がありますので、製品カット後はヤスリなどでバリを取り除いてください。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,450 円(税抜)/ 9,295 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/03/23 18:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1389ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979LC-10 25mmx0.1m シールブラシ(PBT/青) |
| EA979LC-50 25mmx0.5m シールブラシ(PBT/青) |
| EA979LC-100L 50mmx1.0m シールブラシ(PBT/青) |
| EA979LD-100 50mmx1.0m シールブラシ(馬毛/茶) |
