詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979LL-100C

品名 : 80mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)

仕様

用途 ・工作機械のドアの隙間のシール
・OA機器などの配線部のシール
・化学・化成品などの充填物のシール
・塗装プラントのシール
・ショットブラスト、サンドブラスト装置のシール
・木工機械の切粉などの飛散防止
長さ 1000mm
毛丈 80mm 全高 95mm
ブラシ径 0.2mm 材質 ブラシの毛:PP
ブラシの根元・ベース部分:PP
フレーム:アルミニウム
重量 340g
取り付けにはビス穴加工が必要です。
<ご使用上の注意>
・シャッターの隙間対策には使用しないでください。
・製品取付工程にてブラシ寸法をカットする場合には、カット面にバリが生じます。ケガの原因になる可能性がありますので、製品カット後はヤスリなどでバリを取り除いてください。
追加説明
カタログ価格

19,600 (税抜)/ 21,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/17 19:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1389ページ
バリエーション一覧
EA979LL-100A 30mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
EA979LL-100B 50mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
EA979LL-100C 80mmx1.0m シールブラシ(PP/黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 取付には、お客様でビス穴加工※が必要になります。
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top