品番 : EA979MB-30
品名 : 60x 300mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
仕様
| 材質 | PP | 長さ | 300mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 60mm | 全高 | 110mm |
| ブラシ径 | 0.5mm | 色 | 白 |
| 重量 | 220g | ビス取付 | お客様で別途ご用意下さい。 |
| 金属粉切削油対策 | |||
| ※シャッターの隙間対策には使用しないでください。 | |||
| ※取り付けには、お客様でビス取付が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/17 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1389ページ | ||||
