品番 : EA980A-122
品名 : 6.0mm クイックリング(黄/2個)
仕様
| サイズ | A:39.5mm B:20mm C:6mm |
線径 | φ6mm |
|---|---|---|---|
| カラー | 黄 | 材質 | ポリエチレン |
| 入数 | 2個 | ||
| プラスチック製チェーンのジョイント用パーツです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
200 円(税抜)/ 220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 83 (2026/11/15 01:02現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1372ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA980A-122 6.0mm クイックリング(黄/2個) |
| EA980A-123 6.0mm クイックリング(赤/2個) |
| EA980A-124 6.0mm クイックリング(黒/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
