品番 : EA980A-131
品名 : 99mm スナップジョイント(黄/2個)
仕様
| サイズ | A:99mm B:10mm C:12mm |
カラー | 黄 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ナイロン | 重量 | 16g(1個あたり) |
| 入数 | 2個 | ||
| プラスチックチェーンの連結やスタンドへの取り付けに簡単・便利です。 | |||
| 線径φ6~φ8mmのプラカラーチェーンに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/13 01:01現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1372ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA980A-131 99mm スナップジョイント(黄/2個) |
| EA980A-132 99mm スナップジョイント(黒/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
