詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980A-150

品名 : 6.0mmx50m エラストマーチェーン(黄)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-64
商品名 グリップチェーン カラー
全長 50m 線径 6mm
材質 エラストマー 重量 3.6kg
柔らかい素材で、クッション性もあり、踏んでも滑りにくいです。
ゴム系なので錆びません。
工場・倉庫内の安全対策に。
好きな長さにカットしてお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

24,900 (税抜)/ 27,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/25 13:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1372ページ
バリエーション一覧
EA980A-150 6.0mmx50m エラストマーチェーン(黄)
EA980A-151 6.0mmx50m エラストマーチェーン(黄黒)
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top