詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980A-167

品名 : 6.0mmx20m プラスチックチェーン(環境配慮型/黄)

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-108-Y
全長 20m 線径 φ6mm
材質 PE カラー
カット時のゴミゼロ、無駄ゼロの環境に配慮したプラチェーン
0.5m間隔でカットできるメガネ型リング
目印により、等間隔でのカット、設置が簡単です。
メガネ型リングにはカットラインが入っており、ニッパーなどで簡単にカットできます。
追加説明
カタログ価格

5,280 (税抜)/ 5,808 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 18:56現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA980A-166 6.0mmx10m プラスチックチェーン(環境配慮型/黄)
EA980A-167 6.0mmx20m プラスチックチェーン(環境配慮型/黄)
ウェブカタログ画像
  • 0.5m間隔でカットできるメガネ型リング
  • リングにはカットラインが入っており、ニッパーなどで簡単にカットできます

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top