詳細表示

このページのURL:

品番 : EA980AK-62

品名 : 6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒)

屋外の駐車場や区間の仕切りに最適です。

仕様

黄/黒
(トラ)
全長 5m
材質 ポリエチレン 線径 6㎜
チェーン内寸 25×9mm
追加説明
カタログ価格

1,370 (税抜)/ 1,507 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 14:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1372ページ 2256ページ

代替品

EA980A-48
  • 品番

    EA980A-48

  • コメント

    長さ:10m/耐候型ではありません

バリエーション一覧
EA980AK-61 6.0mmx 2m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒)
EA980AK-62 6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒)
EA980AK-63 6.0mmx10m プラスチックチェーン/耐候型(黄/黒)
ウェブカタログ画像
  • ※実寸

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top