品番 : EA980SB-24
品名 : 3.0mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
仕様
溶接あり | |||
材質 | SUS316 | ||
---|---|---|---|
研磨仕上げ | |||
線径が大きく強度も強いリンクチェーンです。 | |||
全長 | 30m | 線径 | 3mm |
使用荷重 | 100kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,200 円(税抜)/ 43,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 13:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1421ページ |