品番 : EA980SB-53
品名 : 6.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 10m | 線径 | 6mm |
|---|---|---|---|
| 使用荷重 | 350kg | サイズ(mm) | A:31 B:9 |
| 材質 | ステンレス(SUS316) | ||
| 研磨仕上げ | |||
| 線径が大きく強度も強いリンクチェーンです。 | |||
| 溶接あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,600 円(税抜)/ 38,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/03 16:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1370ページ | ||||
