品番 : EA980SD-5
品名 : 2.6mmx30m マンテルチェーン(スチール製/クロムメッキ
仕様
全長 | 30m | 線径 | 2.6mm |
---|---|---|---|
使用荷重 | 60kg | 材質 | 鉄(SWRM6) |
表面処理 | クロムメッキ | サイズ(mm) | A:13.2 B:6.4 |
破断荷重 | 200kg | 試験荷重 | 100kg |
重量 | 136g/m | ||
溶接あり | |||
切れ目は、溶接されています。 | |||
マンテルのピッチが大きく、パーツとの組合わせが容易です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/25 01:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1444ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-23 : M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
拡大