品番 : EA638DU-22
品名 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
仕様
サイズ | 8.5×20mm | サイズ(mm) | A:20.0、B:8.5、C:3.0、D:4.1 |
---|---|---|---|
穴径 | 4.1mm | 使用ビス径 | 4mm |
材質 | SUS304(研磨) | 重量 | 1.4g |
板厚 | 1.0mm | 使用荷重 | 25kg |
破断荷重 | 400kg | 入数 | 2個 |
チェーンをビス止め固定する金具です。 | |||
使用荷重は取付場所の強度によって異なります。 | |||
ビスは別売です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 104 (2024/05/06 07:26現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1444ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA638DU-21 M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
EA638DU-22 M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
EA638DU-23 M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
拡大
※2個入