品番 : EA980TJ-4
品名 : 2.0mmx30m リンクチェーン(スチール製)
仕様
材質 | 鉄(SWRM6) | ||
---|---|---|---|
ユニクロメッキ | |||
溶接あり | |||
リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。 | |||
全長 | 30m | 線径 | 2.0mm |
チェーン内寸 | 13.0×3.3mm | 使用荷重 | 40kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,210 円(税抜)/ 7,931 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/26 15:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1443ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
拡大