品番 : EA980TJ-1
品名 : 2.0mmx 2m リンクチェーン(スチール製)
仕様
全長 | 2m | 線径 | 2.0mm |
---|---|---|---|
使用荷重 | 40kg | サイズ(mm) | A:13 B:3.3 |
材質 | 鉄(SWRM6) | ||
ユニクロメッキ | |||
リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。 | |||
溶接あり |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/08/25 03:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1421ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)