品番 : EA980TJ-14
品名 : 2.6mmx30m リンクチェーン(スチール製)
仕様
材質 | 鉄(SWRM6) | ||
---|---|---|---|
ユニクロメッキ | |||
溶接あり | |||
リンクのつなぎ目が目立たないチェーンです。 | |||
全長 | 30m | 線径 | 2.6mm |
チェーン内寸 | 13.6×4.4mm | 使用荷重 | 70kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,570 円(税抜)/ 9,427 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/19 08:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1443ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
拡大