品番 : EA980SA-42
品名 : 2.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
仕様
材質 | SUS304 | ||
---|---|---|---|
電解研磨仕上げ | |||
溶接なし | |||
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。 | |||
全長 | 5m | 線径 | 2.0mm |
チェーン内寸 | 20.3×6.0mm | 使用荷重 | 8kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/09 01:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1443ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA638DU-21 : M3用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-22 : M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
オプション | EA638DU-23 : M5用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個) |
拡大